曜日別特売

Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00

Red Lion 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD CUB5VB00 - RED LION
仕様●電流タイプ : DC●表示桁数 : 5●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 33mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●アナログ効果 : 数字のみ●動作温度 Min : -35℃●動作原理 : 電圧計●動作温度 Max : +75℃●CE. CUB5-LCD 、 5 桁、 200 V 、文字高さ 12 mm. 小型でコンパクトなディスプレイ 自由な拡大 / 縮小. アクセサリ:. リレー出力モジュール トランジスタ出力モジュール( RS 品番 ; 653-7738 653-7738 ) RS485 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5698 : 656-5698 ) RS232 シリアルインターフェイス( RS 品番 ; : 656-5682 : 656-5682 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201660CUB5VB00
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする