曜日別特売

Red Lion デジタルパネルメータ LCD 68 x 32.8 mm CUB5シリーズ

Red Lion デジタルパネルメータ LCD 68 x 32.8 mm CUB5シリーズ - RED LION
仕様●特性測定 : 電流、電圧●ディスプレイのタイプ : LCD●高さ : 32.8mm●幅 : 68mm●奥行き : 43.4mm●動作温度 Min : -35℃●動作温度 Max : +75℃●シリーズ : CUB5●Red Lion Process MeterThe Red Lion process meter a high-quality, compact and affordable instrument designed using the latest technology. Each unit has a red backlight 5 digit LCD with 0.48in (12.2mm) high digits and a DIP switch with a selectable decimal point. The backlight version is user selectable for the desired colour and also has variable display intensity. It can be easily expanded with the addition of option cards. The setpoint output cards are field installable with programmable setpoints. Serial communications capability for RS232 or RS485 can be added with a serial option card. Accessories: Small and compact display. Free scaling.Features and BenefitsThree selectable DC ranges (0V to 10V, 0mAto 20mA, 0mA to 50mA ) Wire connections made via screw clamp type terminals 9VDC to 28VDC powered Automatic offset correction Freely selectable decimal point Free scaling via potentiometer Cut-out height of 32.8mm and width of 68mm and depth of 49.8mmCertificationsNEMA 4X IP65 rated sealed front panel bezel cULus approved CSA certified CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201651CUB5PB00
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする