曜日別特売

Roxburgh EMC RCネットワーク

Roxburgh EMC RCネットワーク - Roxburgh EMC
仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200068XEB1201
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする