Roxburgh EMC リードインダクタ, 120 μH, 6A, ラジアル, SMV60

Roxburgh EMC リードインダクタ, 120 μH, 6A, ラジアル, SMV60 - Roxburgh EMC
仕様●インダクタンス : 120 μH●最大直流電流 : 6A●実装タイプ : ラジアル●最大直流抵抗 : 40mΩ●長さ : 32mm●奥行き : 17mm●高さ : 30mm●寸法 : 32×17×30mm●コア材料 : フェライト●リード間隔 : 7.62 mm, 10.16 mm, 25.4mm●シリーズ : SMV●末端仕様 : ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203595SMV60
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする