曜日別特売

Roxburgh EMC バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:350V, DVS240

Roxburgh EMC バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:350V, DVS240 - Roxburgh EMC
仕様●バリスタ電圧 : 240V●最大AC定格電圧 : 275V●最大直流定格電圧 : 350V●材料 : 金属J●シリーズ : DVS●最大サージ電流 : 6500A●長さ : 75mm●奥行き : 52.5mm●厚さ : 12.5mm●寸法 : 75×52.5×12.5mm●MOVモジュール、DVSシリーズ. トップハットプロファイルDINレールに直接スナップ取り付け可能なモジュラ型スリムライントランジェント電圧サプレッサ. 電気的に絶縁されたデュアル高エネルギー酸化金属バリスタ ラインサージからヒューズを保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203078DVS240
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする