曜日別特売

Roxburgh EMC サージ防止装置, 500 V ac, フランジマウント, 3CRH30330

Roxburgh EMC サージ防止装置, 500 V ac, フランジマウント, 3CRH30330 - Roxburgh EMC
仕様●サプレッサタイプ : 3相●最大定格電圧 : 500 V ac●実装タイプ : フランジマウント●シリーズ : CRH●長さ : 66mm●奥行き : 32mm●高さ : 62mm●寸法 : 66×32×62mm●リード間隔 : 13mm●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +70℃●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. CRH シリーズ. コンタクト寿命を延ばす抵抗器及びコンデンサで構成される産業用グレードの RC コンタクトサプレッサです. スイッチ又はリレーのコンタクト間で接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制できます 自己回復構造と自消性ケースを備えています 500 V ac 定格 - 単相及び 3 相バージョン 成形面取り付けラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022013283CRH30330
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする