仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 750●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.8 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●幅 : 2.7mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)