仕様●入力電圧 Max : 23.5 V●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 10●寸法 : 5×4×1.25mm●パッケージタイプ : SSOP●入力電圧範囲 : 11.5 → 23.5 V●入力電圧 Min : 11.5 V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度範囲 : -40 → +150 ℃●VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)