STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 7-Pin PDIP

STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 7-Pin PDIP - STMicro
仕様●入力電圧 Max : 23.5 V●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 7●寸法 : 10×4×1.25mm●パッケージタイプ : PDIP●入力電圧範囲 : 8.5 → 23.5 V●限界電流 : 0.42A●入力電圧 Min : 8.5 V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 10mm●幅 : 4mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度範囲 : -40 → +150 ℃●VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202771VIPER17LN
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする