STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SMAJ5.0A-TR

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SMAJ5.0A-TR - STMicro
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 174A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●テスト電流 10mA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203069SMAJ5.0A-TR
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする