仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 13V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 85A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)