STMicroelectronics ESD保護アレイ, 表面実装, 18V, HSP061-2M6
- 仕様
- ●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●最大クランピング電圧 : 18V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : μQFN●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 3A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 100nA●高速データ回線用ESD保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)