HSP061-2M6 STMicroelectronics ESD保護アレイ, 表面実装, 18V, HSP061-2M6 STMicro 02200865

STMicroelectronics ESD保護アレイ, 表面実装, 18V, HSP061-2M6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02200865
品番
HSP061-2M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509
仕様
●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●最大クランピング電圧 : 18V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : μQFN●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 3A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 100nA●高速データ回線用ESD保護
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする