曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMLVT3V3

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMLVT3V3 - STMicro
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 10.3V●最小ブレークダウン電圧 4.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 200A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 200μA●SMLVTUV3、低電圧Transil(TM). 単方向Transil(TM)ダイオード ピークパルス電力: 600 (10/1000 μs) 逆方向スタンドオフ電圧 3.3 低クランプファクタ 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203218SMLVT3V3
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする