STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 16 A, 3-Pin DPAK (TO-252)
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 16 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 100●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.01mA●高さ : 2.4mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2500個)