曜日別特売

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 7.5 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 7.5 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン - STMicro
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 7.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SO-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 21 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.5 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±16 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧 : 1.2VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203297STS7NF60L
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする