仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 100●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.1mA●動作温度 Min : -65 ℃mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)