STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル

STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル - STMicro
仕様●最大連続コレクタ電流 : 30 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 420 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : 16V●最大パワー消費 : 150 W●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201276STGB18N40LZT4
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする