仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 8.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3.7V●最低ゲートしきい値電圧 : 2.25V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)