曜日別特売

STMicroelectronics RFトランシーバ, 20-Pin QFN

STMicroelectronics RFトランシーバ, 20-Pin QFN - STMicro
仕様●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 20●実装タイプ : 表面実装mm●長さ : 4.15mm●幅 : 4.15mm●高さ : 0.95mm●最大動作バンド1周波数 : 174MHz●最大動作バンド2周波数 : 348MHz●最大動作バンド3周波数 : 470MHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●最小動作バンド1周波数 : 150MHz●動作バンド数 : 4MHz●SPIRIT1は、消費電力が非常に少ないRFトランシーバで、1 GHz未満帯域のRFワイヤレス用途に適しています。169315433868915 MHzのライセンスフリーISM及びSRDの周波数帯で動作するよう設計されていますが、プログラムにより、300~348 MHz、387~470 MHz、779~956 MHz帯域でも動作します。空気データレートは 1 ~ 500 kbps の範囲でプログラム可能です。 SPIRIT1 は、 EN 300 220 規格に準拠した 12.5/25 kHz のチャネル間隔を持つシステムで使用できます。ディスクリート外付け部品を非常に少数使用し、データ管理、変調、復調をサポートする設定可能なベースバンドモデムを内蔵しています。データ管理は、独自の完全にプログラム可能なパケット形式のデータを処理します。また、 M-Bus 標準準拠形式(すべてのパフォーマンスクラス)も使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202755SPIRIT1QTR
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする