曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 76V, BZW50-33

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 76V, BZW50-33 - STMicro
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 76V●最小ブレークダウン電圧 36.6V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 789A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.1×9.1×9.1mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200305BZW50-33
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする