仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●高さ 5.3mm●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(600個)