- 仕様
- ●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 80 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 55 V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 6.5 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 300 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±20 V●幅 : 9.35mm●動作温度 Min : -55 ℃●This Power MOSFET is the latest development of STMicroelectronis unique ″Single Feature Size?″ strip-based process. The resulting transistor shows extremely high packing density for low on-resistance, rugged avalanche characteristics and less critical alignment steps therefore a remarkable manufacturing reproducibility.Exceptional dv/dt capability Application oriented characterization Applications Switching application Applications Switching application
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)