曜日別特売
STB80NF55-06T4 STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro 02203288

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET55 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンSTB80NF55-06T4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02203288
品番
STB80NF55-06T4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
仕様
●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 80 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 55 V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 6.5 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 300 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±20 V●幅 : 9.35mm●動作温度 Min : -55 ℃●This Power MOSFET is the latest development of STMicroelectronis unique ″Single Feature Size?″ strip-based process. The resulting transistor shows extremely high packing density for low on-resistance, rugged avalanche characteristics and less critical alignment steps therefore a remarkable manufacturing reproducibility.Exceptional dv/dt capability Application oriented characterization Applications Switching application Applications Switching application
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする