仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 30 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 40 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 70 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -18 V, +18 V●動作温度 Max : +175 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)