STMicroelectronics LEDドライバ IC, 3A, 2W, アナログ電圧 調光 8-Pin SOIC

STMicroelectronics LEDドライバ IC, 3A, 2W, アナログ電圧 調光 8-Pin SOIC - STMicro
仕様
●出力電流 : 3A●入力電圧 : 3 → 18 V dc●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : DC電圧●最大出力パワー : 2W●用途 : バッテリ充電器、非常用照明、汎用照明、高輝度LED駆動、標識●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力電圧 Max : 18V●出力電圧 Min : -1V●LEDドライバ、LED用バック電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのステップダウンスイッチングレギュレータは、シンプルで効率が高く、高入力電圧に対応しています。 高輝度LEDを駆動するための高いスイッチング周波数で最大4 Aの出力が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02198720ST1CC40DR
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする