- 仕様
- ●出力電流 : 3A●入力電圧 : 3 → 18 V dc●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : DC電圧●最大出力パワー : 2W●用途 : バッテリ充電器、非常用照明、汎用照明、高輝度LED駆動、標識●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力電圧 Max : 18V●出力電圧 Min : -1V●LEDドライバ、LED用バック電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのステップダウンスイッチングレギュレータは、シンプルで効率が高く、高入力電圧に対応しています。 高輝度LEDを駆動するための高いスイッチング周波数で最大4 Aの出力が可能です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応