STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220FP

STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220FP - STMicro
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 100●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 5mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02199919BDW94CFP
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする