仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 21.7V●最小ブレークダウン電圧 : 11.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 10.2V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 184A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●長さ : 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)