曜日別特売

STMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, EMIF06-MSD02N16

STMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, EMIF06-MSD02N16 - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -30 ℃●動作温度 Max : +85 ℃mm●静電容量 : 20pF●EMIフィルタとESD保護機能を内蔵、IPAD(TM)デバイス用のEMIFシリーズ、STMicroelectronics. 高いカットオフ周波数ローパスフィルタ400 MHz 効率の高いEMIフィルタ マイク、携帯電話、カメラ、LCDディスプレイ、メモリカード用のHDMI、USB、又はシリアルインターフェイスにおけるマルチメディア用途RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201949EMIF06-MSD02N16
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする