STMicroelectronics LEDドライバ IC, 100mA 24-Pin SOIC

STMicroelectronics LEDドライバ IC, 100mA 24-Pin SOIC - STMicro
仕様●出力電流 : 100mA●入力電圧 : 3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧 : ac●用途 : LED照明●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 24●出力電圧 Max : 20V●定格電流 : 5 → 100mA●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202710STP16CPS05MTR
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする