仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : DIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.6 V●長さ : 23.24mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)