STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET450 V 600 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET450 V 600 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン - STMicro
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 600 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 450 V●シリーズ : MDmesh K3, SuperMESH3●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 3.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 2 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 3.7mm●高さ : 1.8mm●NチャンネルMDmesh(TM) K3シリーズ、SuperMESH3(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200725STN3N45K3
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする