仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.3V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 : 12.8V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 368A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(600個)