曜日別特売

STMicroelectronics MOSFETゲートドライバ 0.7 A PowerSO 8 36-Pin ハイサイド 非反転 表面実装

STMicroelectronics MOSFETゲートドライバ 0.7 A PowerSO 8 36-Pin ハイサイド 非反転 表面実装 - STMicro
仕様●出力電流 : 0.7 A●供給電圧 : 45V●ピン数 : 36●パッケージタイプ : PowerSO●出力数 : 8●トポロジー : ハイサイド●高/低サイド依存性 : 独立●ドライバ数 : 1●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201897VN808-E
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする