STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:1.24 - 24V 表面実装 可変, 3ピン, TS3431CILT
- 仕様
- ●公称電圧 : 1.24 - 24V●パッケージタイプ : SOT-23●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±0.25 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 1.24 V●出力電圧 Max : 24 V●ピン数 : 3●寸法 : 3.04×1.4×1.02mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(25個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ