STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール 可変, 3ピン, TL431ACZ-AP
- 仕様
- ●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : TO-92AP●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : スルーホール●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 5×4×5mm●高さ : 5mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ