STMicroelectronics モータドライバIC, 48-Pin VFQFPN ブラシ付きDC
- 仕様
- ●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : VFQFPN●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 8 V●標準スイッチング周波数 : 100kHz●動作温度 Min : -25 ℃mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ