仕様●接点構成 : CO●コンタクト定格電流 : 10 A @ 250 V ac●IP保護等級 : IP20●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +85℃●動作温度範囲 : -20 → +85℃●Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個