STEGO 01609.0-01 加熱エレメント

STEGO 01609.0-01 加熱エレメント - STEGO
仕様●許容入力 : 10 W●電源電圧 : 12 → 24 V AC/DC●長さ : 50mm●幅 : 12.5mm●厚さ : 25mm●導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0220151101609.0-01
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする