曜日別特売

STEGO 棚照明 5 W LED オン / オフ表示用エンクロージャランプ 24 → 48 V dc

STEGO 棚照明 5 W LED オン / オフ表示用エンクロージャランプ 24 → 48 V dc - STEGO
仕様●電球タイプ : LED●タイプ : オン / オフ表示用エンクロージャランプ●キャビネットライトの種類 : オン / オフ表示用エンクロージャランプ●定格電圧 : 24 → 48 V dc●長さ : 351 mm●深さ : 39 mm●直径 : 32mm●消費電力 : 5 W●色温度 : 6500K●発光色 : 日光●モデル : 02540.1-00●このランプは家庭用照明に使用しないでください。. LEDエンクロージャーランプマグネット固定. このエンクロージャ照明器具は、 LED 技術を採用しているため、非常に長いサービス寿命を実現します。 LED 照明器具は従来の照明のアップグレードで、経済的な代替品として大幅な省エネとメンテナンスコスト削減を実現します。LED 025 シリーズは、あらゆるタイプのパネルやエンクロージャに取り付けることができます。スペースが限られている場合に最適です。この LED ランプは、オン / オフスイッチで操作します。このエンクロージャ照明取付器具からの電力により、最大10個のライトを接続することができます(12 V dc バージョンの場合は 5 個のランプ)。コネクタとケーブルは付属していません。別売りのアクセサリを参照してください。 この LED ライトはマグネットで固定されており、スチール製のキャビネットやエンクロージャで簡単に位置決めできます。. 幅広い電圧範囲 内蔵電源装置 オン / オフスイッチ マグネット固定 色温度:昼光色 6500 K 平均寿命: 60000時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0220298102540.1-00
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする