STEGO エンクロージャーアクセサリ ドレンプラグ プラスチック 60mm x 60mm D084

STEGO エンクロージャーアクセサリ ドレンプラグ プラスチック 60mm x 60mm D084 - STEGO
仕様●プロダクトタイプ : ドレンプラグ●シリーズ : D084●ネジサイズ : M50●奥行 : 60mm●高さ : 49.5mm●長さ : 60mm●直径 : 60 mm●材質 : プラスチック●併用可能製品 : エンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0220026908410.0-00
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする