仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -350mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8000個)