仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 35A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor内容量1個