onsemi 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin DSN - 0201 ショットキーバリア -400mV

onsemi 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin DSN - 0201 ショットキーバリア -400mV - onsemi
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DSN - 0201●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -400mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●このショットキーダイオードは、低順方向電圧降下と低漏洩電流向けに最適化されています。DSN-2 (デュアルシリコンノーリード)パッケージは、 DFN スタイルパッケージと同様のパッケージの下で、はんだ付け可能な金属コンタクトを使用したチップレベルパッケージです。DSN スタイルのパッケージでは、アクティブシリコンのパッケージ領域を 100% 使用できます。プラスチック成形パッケージの製品と比較すると、基板領域あたりのパフォーマンスが大幅に向上します。低順方向電圧降下 低逆電流 非常に高速なスイッチング速度 逆電圧及び逆電流の保護 消費電力を低減 用途: LCDやキーパッドのバックライト カメラのフラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02244886NSR01L30NXT5G
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする