- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DSN - 0201●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -400mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●このショットキーダイオードは、低順方向電圧降下と低漏洩電流向けに最適化されています。DSN-2 (デュアルシリコンノーリード)パッケージは、 DFN スタイルパッケージと同様のパッケージの下で、はんだ付け可能な金属コンタクトを使用したチップレベルパッケージです。DSN スタイルのパッケージでは、アクティブシリコンのパッケージ領域を 100% 使用できます。プラスチック成形パッケージの製品と比較すると、基板領域あたりのパフォーマンスが大幅に向上します。低順方向電圧降下 低逆電流 非常に高速なスイッチング速度 逆電圧及び逆電流の保護 消費電力を低減 用途: LCDやキーパッドのバックライト カメラのフラッシュ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応