曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5V

onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5V - onsemi
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.5V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02244509MUR1660CTG
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする