仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200A●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)