曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin TSOP ショットキーダイオード 1V

onsemi 整流ダイオード, アレイ, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin TSOP ショットキーダイオード 1V - onsemi
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : アレイ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 6●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 8●ダイオードテクノロジー : ショットキーダイオード●ピーク逆回復時間 : 5ns●ESDプロテクタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249497NUP4302MR6T1G
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする