STMicroelectronics 温度センサ IC, ±1.5℃, アナログ, 5-Pin SOT-323

STMicroelectronics 温度センサ IC, ±1.5℃, アナログ, 5-Pin SOT-323 - STMicro
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±1.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +130 ℃●動作供給電圧 Min : 2.4 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : SOT-323●長さ : 2.2mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●センサーゲイン : -11.77mV/℃●STLM20アナログ温度センサ. STLM20アナログ温度センサは、ポータブル機器(スマートフォン、GPS、PDAデバイス、医療機器)などの 低消費電力 用途、及びRFパワートランジスタ及び電圧制御水晶発振器用のモニタ用に設計されています。. 特長: 低電力 動作電圧範囲: 2.4 V → 5.5 V -55 ℃ → +130 ℃ (グレード7) -40 ℃ → +85 ℃ (グレード9)温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02249016STLM20W87F
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする